Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSED100-HLE

  • ERIKS:14191411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.893,58/ stukexcl. btw

€ 3.501,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSED
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
254 mm
Buitendiameter
279.4 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
16.9 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Grenstoerental
2070 tr/min
Met afdichting
Nee