€ 2.599,06/ stukexcl. btw
€ 3.144,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSED |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 254 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 16.3 kN |
Statisch draaggetal | 30.5 kN |
Met afdichting | Nee |