Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSED080-HLE

  • ERIKS:13017297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.300,66/ stukexcl. btw

€ 2.783,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSED
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
228.6 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Met afdichting
Nee