Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSED070-HLE

  • ERIKS:13017296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.127,11/ stukexcl. btw

€ 2.573,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSED
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
177.8 mm
Buitendiameter
203.2 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
23.7 kN
Met afdichting
Nee