Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSED065-HLE

  • ERIKS:13017295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.990,39/ stukexcl. btw

€ 2.408,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSED
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
14.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Met afdichting
Nee