€ 1.887,83/ stukexcl. btw
€ 2.284,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSED |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 152.4 mm |
Buitendiameter | 177.8 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 14.1 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Met afdichting | Nee |