Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSED055-HLE

  • ERIKS:13017293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.770,83/ stukexcl. btw

€ 2.142,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSED
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
139.7 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
18.8 kN
Met afdichting
Nee