€ 1.698,54/ stukexcl. btw
€ 2.055,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSED |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 127 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 13.2 kN |
Statisch draaggetal | 17.2 kN |
Met afdichting | Nee |