€ 1.222,63/ stukexcl. btw
€ 1.479,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSED |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 101.6 mm |
Buitendiameter | 127 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 12.3 kN |
Statisch draaggetal | 13.9 kN |
Met afdichting | Nee |