€ 1.765,58/ stukexcl. btw
€ 2.136,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 152.4 mm |
Buitendiameter | 171.45 mm |
Breedte | 9525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 9.3 kN |
Statisch draaggetal | 15 kN |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
Met afdichting | Nee |