€ 1.626,24/ stukexcl. btw
€ 1.967,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 127 mm |
Buitendiameter | 146.05 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 8.7 kN |
Statisch draaggetal | 12.6 kN |
Met afdichting | Nee |