€ 1.580,23/ stukexcl. btw
€ 1.912,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120.65 mm |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Breedte | 9525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 8.6 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
Met afdichting | Nee |