€ 1.536,84/ stukexcl. btw
€ 1.859,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 114.3 mm |
Buitendiameter | 133.35 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 8.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.4 kN |
Met afdichting | Nee |