€ 1.611,77/ stukexcl. btw
€ 1.950,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEB |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 152.4 mm |
Buitendiameter | 168275 mm |
Breedte | 7.93 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 12.1 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Met afdichting | Nee |