€ 1.322,56/ stukexcl. btw
€ 1.600,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEB |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 107.95 mm |
Buitendiameter | 123825 mm |
Breedte | 7.93 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Statisch draaggetal | 8.6 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Met afdichting | Nee |