Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEB035-HLE

  • ERIKS:13017288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 900,55/ stukexcl. btw

€ 1.089,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEB
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
88.9 mm
Buitendiameter
104.775 mm
Breedte
7.938 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
5.8 kN
Statisch draaggetal
7.1 kN
Met afdichting
Nee