€ 857,16/ stukexcl. btw
€ 1.037,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEB |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 76.2 mm |
Buitendiameter | 92.075 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Met afdichting | Nee |