Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEB025-HLE

  • ERIKS:13017286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 692,82/ stukexcl. btw

€ 838,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEB
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
63.5 mm
Buitendiameter
79.375 mm
Breedte
7.938 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
5.2 kN
Statisch draaggetal
5.2 kN
Met afdichting
Nee