€ 687,57/ stukexcl. btw
€ 831,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEB |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter | 66.675 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 4.2 kN |
Met afdichting | Nee |