€ 2.123,17/ stukexcl. btw
€ 2.569,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190.5 mm |
Buitendiameter | 203.2 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 5.2 kN |
Statisch draaggetal | 11.1 kN |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Met afdichting | Nee |