€ 1.652,52/ stukexcl. btw
€ 1.999,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 165.1 mm |
Buitendiameter | 177.8 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 4.95 kN |
Statisch draaggetal | 9.6 kN |
Grenstoerental | 3350 tr/min |
Met afdichting | Nee |