€ 1.620,97/ stukexcl. btw
€ 1.961,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 152.4 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 4.8 kN |
Statisch draaggetal | 8.9 kN |
Met afdichting | Nee |