€ 1.586,79/ stukexcl. btw
€ 1.920,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 139.7 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 4.65 kN |
Statisch draaggetal | 8.2 kN |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
Met afdichting | Nee |