Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEA050-HLE

  • ERIKS:13017281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.477,68/ stukexcl. btw

€ 1.787,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
127 mm
Buitendiameter
139.7 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
4.5 kN
Statisch draaggetal
7.5 kN
Met afdichting
Nee