Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEA047-HLE

  • ERIKS:13017280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.443,48/ stukexcl. btw

€ 1.746,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120.65 mm
Buitendiameter
133.35 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
4.45 kN
Statisch draaggetal
7.1 kN
Met afdichting
Nee