Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEA040-HLE

  • ERIKS:13017279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 778,28/ stukexcl. btw

€ 941,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
101.6 mm
Buitendiameter
114.3 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
4.15 kN
Statisch draaggetal
6 kN
Met afdichting
Nee