€ 754,60/ stukexcl. btw
€ 913,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 88.9 mm |
Buitendiameter | 101.6 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 4 kN |
Statisch draaggetal | 5.3 kN |
Met afdichting | Nee |