Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEA030-HLE

  • ERIKS:13017277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 692,82/ stukexcl. btw

€ 838,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
76.2 mm
Buitendiameter
88.9 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
3.75 kN
Statisch draaggetal
4.55 kN
Met afdichting
Nee