Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEA020-HLE

  • ERIKS:13017275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 596,20/ stukexcl. btw

€ 721,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50.8 mm
Buitendiameter
63.5 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
3.3 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Met afdichting
Nee