Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof CSEAA015-TV-HLE

  • ERIKS:13017284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,49/ stukexcl. btw

€ 553,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEAA
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
38.1 mm
Buitendiameter
47.625 mm
Breedte
4.763 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
2.05 kN
Statisch draaggetal
1.86 kN
Met afdichting
Nee