€ 223,34/ stukexcl. btw
€ 270,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 718 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 16.2 kN |
Statisch draaggetal | 18.1 kN |
Met afdichting | Nee |