Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 71814-TN

  • ERIKS:14191352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,83/ stukexcl. btw

€ 258,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
718
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.8 kN
Statisch draaggetal
17.2 kN
Met afdichting
Nee