Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 71813-TN

  • ERIKS:14191351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,14/ stukexcl. btw

€ 243,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
718
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.2 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Met afdichting
Nee