€ 183,37/ stukexcl. btw
€ 221,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 718 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 11.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.8 kN |
Met afdichting | Nee |