Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 71809-TN

  • ERIKS:14191347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,51/ stukexcl. btw

€ 194,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
718
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
6.6 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Met afdichting
Nee