€ 154,17/ stukexcl. btw
€ 186,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 718 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 6.3 kN |
Statisch draaggetal | 5.8 kN |
Met afdichting | Nee |