Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 71807-TN

  • ERIKS:14191346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,21/ stukexcl. btw

€ 178,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
718
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
6 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Met afdichting
Nee