€ 443,03/ stukexcl. btw
€ 536,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXAA |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 38.1 mm |
Buitendiameter | 47.625 mm |
Breedte | 4.763 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.7 kN |
Statisch draaggetal | 2.7 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |