€ 16.366,16/ stukexcl. btw
€ 19.803,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCG |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 635 mm |
Buitendiameter | 685.8 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 68 kN |
Statisch draaggetal | 174 kN |
Grenstoerental | 780 tr/min |