€ 11.341,54/ stukexcl. btw
€ 13.723,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCG |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 457.2 mm |
Buitendiameter | 508 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 126 kN |
Grenstoerental | 1080 tr/min |