Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCG160-HLE

  • ERIKS:13017261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.931,34/ stukexcl. btw

€ 9.596,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
406.4 mm
Buitendiameter
457.2 mm
Breedte
25.4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
112 kN
Grenstoerental
1210 tr/min