€ 6.172,33/ stukexcl. btw
€ 7.468,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCG |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 355.6 mm |
Buitendiameter | 406.4 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 55 kN |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Grenstoerental | 1380 tr/min |