Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCG120-HLE

  • ERIKS:13017259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.777,02/ stukexcl. btw

€ 4.570,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
304.8 mm
Buitendiameter
355.6 mm
Breedte
25.4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
84 kN
Grenstoerental
1600 tr/min