Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCG100-HLE

  • ERIKS:13017258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.446,25/ stukexcl. btw

€ 4.169,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
254 mm
Buitendiameter
304.8 mm
Breedte
25.4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Grenstoerental
1890 tr/min