Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCG065-HLE

  • ERIKS:13017256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.493,90/ stukexcl. btw

€ 3.017,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
215.9 mm
Breedte
25.4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
46 kN
Grenstoerental
2800 tr/min