€ 7.413,37/ stukexcl. btw
€ 8.970,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCF |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 406.4 mm |
Buitendiameter | 444.5 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 76 kN |
Grenstoerental | 1240 tr/min |