Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCF120-HLE

  • ERIKS:13017255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.507,92/ stukexcl. btw

€ 4.244,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
304.8 mm
Buitendiameter
342.9 mm
Breedte
19.05 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Grenstoerental
1650 tr/min