€ 2.493,90/ stukexcl. btw
€ 3.017,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSCF |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 203.2 mm |
Buitendiameter | 241.3 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 38.5 kN |
Grenstoerental | 2430 tr/min |