Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCF065-HLE

  • ERIKS:13017252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.041,66/ stukexcl. btw

€ 2.470,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
203.2 mm
Breedte
19.05 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental
2950 tr/min