Eriks
INA

INA Dunringkogellager Open CSCF060-HLE

  • ERIKS:13017251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.890,47/ stukexcl. btw

€ 2.287,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSCF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
152.4 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
19.05 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Grenstoerental
3150 tr/min